SIEMENS - SIE3RT29265AH21 BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50-60HZ S0,VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209861749
Codice prodotto
SIE3RT29265AH21
Cod. produttore
3RT29265AH21
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
bobina magnetica, AC 48 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.