SIEMENS - SIE3RV10110BA10 INT.AUT.3X12A S00 0,14-0,2A 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.14...0.2 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 2.6...2.6 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209263437
Codice prodotto
SIE3RV10110BA10
Cod. produttore
3RV10110BA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.14...0.2 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2.6...2.6 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.2 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.03 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.06 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm


