SIEMENS - SIE3RV19152DB PET.PARAL.S0-S00 X5,ACC 55MM FORCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 365 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209504707
Codice prodotto
SIE3RV19152DB
Cod. produttore
3RV19152DB
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
365 mm
Adatto per numero di dispositivi:
5
Passo modulare:
55 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V


