SIEMENS - SIE3RV20324KA10 INT.AUT.S2 62-73A 100KA VT CL.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 62...73 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 949...949 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209945463
Codice prodotto
SIE3RV20324KA10
Cod. produttore
3RV20324KA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
62...73 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
949...949 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
73 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
140 mm


