AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29011B CONT.AUS.LAT.2L,VT,X3RV2 S00-S0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29011B CONT.AUS.LAT.2L,VT,X3RV2 S00-S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Numero di contatti di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737082

Codice prodotto

SIE3RV29011B

Cod. produttore

3RV29011B

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2NO, morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.