SIEMENS - SIE3RV29011C CONT.AUS.LAT.2R,VT,X3RV2 S00-S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Numero di contatti di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209737099
Codice prodotto
SIE3RV29011C
Cod. produttore
3RV29011C
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Numero di contatti di segnalazione:
0


