AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29012E CONT.AUX.FRONT 1L,1R,ML S00-S0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29012E CONT.AUX.FRONT 1L,1R,ML S00-S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.5 A

  • Numero di contatti di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209790933

Codice prodotto

SIE3RV29012E

Cod. produttore

3RV29012E

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.5 A

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.