AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021DF0 SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29021DF0 SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 90...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 70...190 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 90...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791008

Codice prodotto

SIE3RV29021DF0

Cod. produttore

3RV29021DF0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

90...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

70...190 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

90...110 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina a lancio di corrente AC 90 ... 110 V, 50/60 Hz, 100% durata di inserzione AC 70 ... 190 V, 50/60 Hz, 5 s durata di inserzione DC 70 ... 190 V, 5 s durata di inserzione con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.