AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 5...60 V

  • Portalampada - Wedge Base W 2x4,6d

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 5...60 V

  • Colore della lampada - Neutro

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028340

Codice prodotto

SIE3SB23042H

Cod. produttore

3SB23042H

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

5...60 V

Portalampada:

Wedge Base W 2x4,6d

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

5...60 V

Colore della lampada:

Neutro

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

5...60 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 24 V, con supporto portalampada SIRIUS 3SB2 come accessori per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfanole norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: diverse varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare. Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. cappuccio di protezione, targhette identificative oppure operatori). 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!