AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB39011UB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC BIANCA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209442030

Codice prodotto

SIE3SB39011UB

Cod. produttore

3SB39011UB

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...24 V

lampada LED, superluminosa, bianco, attacco Wedge-Base W2 X 4,6D, tensione nominale AC/DC 24 V, corrente di impiego 10 mA Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.