AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE22830GA44 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO ACCIAIO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE22830GA44 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 111.5 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 92 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209562561

Codice prodotto

SIE3SE22830GA44

Cod. produttore

3SE22830GA44

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

111.5 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

92 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

36 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

4.2 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...65 °C

interruttore a cerniera custodia in plastica con cerniera in acciaio inox, 2 NC / 1 NO, per profili da 40 mm, fornitura con cerniera supplementare e materiale di fissaggio, angolo di comando 4° interruttore di posizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE228 per la sorveglianza a prova di manomissione di porte/ripari e sportelli girevoli. Massima protezione da manomissione grazie allaccoppiamento geometrico tra interruttore e cerniera del riparo di protezione direttamente sul punto di rotazione del dispositivo di protezione. Ridotto angolo di commutazione di 10°. Safety is a SIRIUS business.