SIEMENS - SIE3SE51120CH01 FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva girevole
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692220
Codice prodotto
SIE3SE51120CH01
Cod. produttore
3SE51120CH01
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
127.5 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
59.3 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Tipo di protezione (NEMA):
12
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Verniciato


