AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120LU21 FM40 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10G

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE51120LU21 FM40 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 78 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692602

Codice prodotto

SIE3SE51120LU21

Cod. produttore

3SE51120LU21

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

78 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

56.5 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

interruttore a cerniera custodia in metallo; 40 mm, EN 50041 collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) con albero cavo diametro = 8 mm, Angolo di intervento 10° contatto ad azione rapida 2NC/1NO Interruttori a cerniera di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, specialmente per limpiego su porte girevoli e ribalte di macchine. Gli interruttori di sicurezza meccanici a cerniera appartengono al sistema modulare, perché hanno custodia uguale a quella degli interruttori di posizione. Una disinserzione con relativa segnalazione avviene senza ritardo temporale con un piccolo angolo di apertura di 10°. La tecnica di cablaggio semplice e rapida consente un notevole risparmio di tempo nel collegamento. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con cerniera integrata. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili testine di comando con albero cavo o albero pieno. Safety is a SIRIUS business.