SIEMENS - SIE3SE51220CA00 FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Nessuno 
- Materiale (del corpo) - Metallo 
- Grado di protezione (IP) - IP66/IP67 
- Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico 
- Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011209693142
Codice prodotto
SIE3SE51220CA00
Cod. produttore
3SE51220CA00
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
56 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
85.7 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
37.8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Tipo di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Verniciato


