SIEMENS - SIE3SE52320HU21 FP31 CERN ALB CAVO 1L1R ANG 10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 31 mm
Numero di contatti NO - 1
Lunghezza del sensore - 92 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209694415
Codice prodotto
SIE3SE52320HU21
Cod. produttore
3SE52320HU21
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
31 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
92 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
52.8 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C


