SIEMENS - SIE3SE66053BA FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209398610
Codice prodotto
SIE3SE66053BA
Cod. produttore
3SE66053BA
Produttore
SIE
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
14 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
4 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


