AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF11241LA001BA2 FM56 AS-I PUL TEFL 1R SC RAP M12 4P 24 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SF11241LA001BA2 FM56 AS-I PUL TEFL 1R SC RAP M12 4P 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Nessuno

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695245

Codice prodotto

SIE3SF11241LA001BA2

Cod. produttore

3SF11241LA001BA2

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

56 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

99.7 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

37.8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con indicatore di stato:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Rivestimento della custodia:

Verniciato

interruttore base senza testina di comando custodia in metallo, larghezza 56 mm ASIsafe integrato stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT contatti ad azione rapida 1NC con connettore M12 a 4 poli canale 1 su contatto NC, canale 2 su presa M12 destra Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF11 per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface. Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazie allelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie congrado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.