AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK11212CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-RO 24VDC P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SK11212CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-RO 24VDC P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209913646

Codice prodotto

SIE3SK11212CB42

Cod. produttore

3SK11212CB42

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...30 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie Advanced con ritardo 0,5-30 s circuiti di abilitazione a relè 2 NO istantaneo 2 NO con ritardo Us = DC 24 V morsetto a molla (Push-in) apparecchio di manovra di sicurezza SIRIUS 3SK1 per applicazioni di sicurezza autonome. I moduli di base Advanced 3SK112 consentono scopi dimpiego universali grazie alla multifunzionalità e alle possibilità di ampliamento flessibili. Essi formano una piattaforma di sistema che consente la realizzazione di funzioni di sicurezza complesse e con una molteplicità di sensori e uscite. Con i connettori di apparecchiatura si possono ampliare in modo affidabile e semplice il numero degli ingressi e anche delle uscite sicure senza onere di cablaggio tra gli apparecchi. Mediante i connettori di apparecchiatura si possono integrare direttamente gli azionamenti fino a 3 kW con gli avviatori motore fail-safe SIRIUS 3SK11 nel sistema 3SK. Tutti i componenti dispongono di omologazioni internazionali e sono pertanto adatti allesportazione per un impiego globale. Gli apparecchi sono fornibili con uscite a relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato, con diversi campi di temporizzazione nonché con morsetti a vite o a molla (push-in). Molteplici accessori come ad es. coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete o pin di codifica facilitano lutilizzo dei prodotti. Si possono impiegare i moduli di ampliamento ingressi e uscite nonché un proprio alimentatore senza onere di cablaggio addizionale, utilizzando i connettori di apparecchiatura. I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.