AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK12112BB40 DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VDC PI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SK12112BB40 DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VDC PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Con morsetti estraibili - no

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209913783

Codice prodotto

SIE3SK12112BB40

Cod. produttore

3SK12112BB40

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 4RO con circuiti di abilitazione a relè 4 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = DC 24 V morsetto a molla (Push-in) modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3SK1 per dispositivi di sicurezza. I moduli di ampliamento uscite 3SK permettono di aggiungere ulteriori uscite sicure con un potere di manovra fino a 10 A a un modulo di base. Essi possono essere cablati a ogni modulo di base 3SK. Tutti i moduli di ampliamento con una tensione di comando DC 24 V sono collegabili anche tramite i connettori di apparecchiatura 3ZY12 ai moduli di base Advanced 3SK1 e 3SK2. Gli apparecchi dispongono di quattro (AC-15 5 A) o tre (AC-15 10 A) uscite sicure. Si può scegliere tra tensione di comando di 24 V o ampio campo di tensione. Sempre fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.