AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK12202AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC PI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SK12202AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209913875

Codice prodotto

SIE3SK12202AB40

Cod. produttore

3SK12202AB40

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione UL:

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS ampliamento ingressi Advanced modulo di ampliamento ingressi per un sensore aggiuntivo a 2 canali o due sensori a 1 canale Us = DC 24 V morsetto a molla (Push-in) Modulo di ampliamento sensori SIRIUS 3SK1 per lampliamento orientato alla sicurezza dei moduli base Advanced. Il modulo di ampliamento sensori 3SK1220 consente unintegrazione semplice e flessibile di sensori addizionali nel sistema 3SK senza ulteriore onere di cablaggio tra i moduli. Questo modulo monitora due sensori a 1 canale o un sensore a 2 canali indipendentemente dal tipo delle loro uscite (con separazione di potenziale o senza separazione di potenziale). Gli apparecchi sono sempre fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.