SIEMENS - SIE3SU10010AD700AA0 PULSANTE INDIC. LUM. TRASP. LENTE LISCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209955929
Codice prodotto
SIE3SU10010AD700AA0
Cod. produttore
3SU10010AD700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP68
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
10.4 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


