AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DF600AA0 SEL. (LUM) LEVA BIANCO 2POS PERM 30MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10622DF600AA0 SEL. (LUM) LEVA BIANCO 2POS PERM 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209967465

Codice prodotto

SIE3SU10622DF600AA0

Cod. produttore

3SU10622DF600AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

22.1 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

selettore, illuminabile, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, bianco, selettore, breve, anello frontale per montaggio piatto, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione anche applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.