SIEMENS - SIE3SU15501AA101NA0 SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA-1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209963627
Codice prodotto
SIE3SU15501AA101NA0
Cod. produttore
3SU15501AA101NA0
Produttore
SIE
supporto, universale, per 3 moduli, in plastica/metallo, 1 NO, 1 NO, attacco a vite Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari. Standard: supporto 3x, supporto 4x solo in combinazione con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, con/senza moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.


