AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42530LB4 CONT.AUS.10A 5L,3R AMP.CAMPO 24VCC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH42530LB4 CONT.AUS.10A 5L,3R AMP.CAMPO 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209215283

Codice prodotto

SIE3TH42530LB4

Cod. produttore

3TH42530LB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

-99999...-99999 V

Numero di contatti ausiliari NC:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

5

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

-99999...-99999 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

contattore ausiliario, 53E, EN 50011, per applicazioni ferroviarie 5 NO + 3 NC, morsetti a vite, campo di lavoro 0,7 ... 1,25 x Us con varistore cablato DC 24V Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.