SIEMENS - SIE3TH43100BF4 CONT.AUS.10A 10L 110VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 10
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209101364
Codice prodotto
SIE3TH43100BF4
Cod. produttore
3TH43100BF4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
10
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


