AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43640BE4 CONT.AUS.10A 6L,4R 60VCC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43640BE4 CONT.AUS.10A 6L,4R 60VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 6

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209129252

Codice prodotto

SIE3TH43640BE4

Cod. produttore

3TH43640BE4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

60...60 V

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

6

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

contattore ausiliario, 64E, EN 50011, 6 NO + 4 NC, morsetti a vite, comando in DC, DC 60V Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.