SIEMENS - SIE3TH43730AF0 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 7
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209049505
Codice prodotto
SIE3TH43730AF0
Cod. produttore
3TH43730AF0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
7
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
132...132 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


