AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK28101BA41 SAFE SPEED MONITOR 24VDC VITE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TK28101BA41 SAFE SPEED MONITOR 24VDC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209860322

Codice prodotto

SIE3TK28101BA41

Cod. produttore

3TK28101BA41

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

1

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

105.9 mm

Profondità:

124.3 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS di sicurezza sorveglianza del numero di giri DC 24 V, 45 mm morsetto a vite circuito di abilitazione istantaneo: 2 NO circuito di abilitazione ritardato: 0 circuito di segnalazione: 2 elettrico avvio automatico/avvio manuale apparecchio di base PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3 Dispositivo di controllo velocità SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo e di velocità in macchine e impianti, ad es. con motori. Lapparecchio è adatto per tutti i comuni sensori e dispone di un ritardo di abilitazione impostabile. Mediante una semplice parametrizzazione e la diagnostica continua tramite il display si possono eliminare velocemente gli errori in ogni momento. Grazie alla sorveglianza di porta/riparo di protezione integrata, lapparecchio garantisce una maggiore sicurezza abilitando limpianto solo nello stato sicuro. Gli apparecchi sono fornibili con diverse tensioni nonché con morsetti a vite o a molla. Gli accessori, come ad es. cavi di collegamento, adattatori e targhette identificative, facilitano lutilizzo dei prodotti. Safety is a SIRIUS business.