SIEMENS - SIE3TX70147BP02 REL FR. DOR.115-230UC X3RQ3118-.AE-AF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...60 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Confezione
20 PZ
EAN
4011209902558
Codice prodotto
SIE3TX70147BP02
Cod. produttore
3TX70147BP02
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
60...60 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
60...60 V
Larghezza:
6.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP00


