AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74623T COMP.RC 127-240V CA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX74623T COMP.RC 127-240V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 150...250 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209055957

Codice prodotto

SIE3TX74623T

Cod. produttore

3TX74623T

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 127 ... 240 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 6