SIEMENS - SIE3TY65611L BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB52-6 2 DX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5.6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209059344
Codice prodotto
SIE3TY65611L
Cod. produttore
3TY65611L
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5.6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


