AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF71041BA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 63-630A SBARRE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF71041BA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 63-630A SBARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...690 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 110...690 V

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209632462

Codice prodotto

SIE3UF71041BA000

Cod. produttore

3UF71041BA000

Produttore

SIE

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

110...690 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

110...690 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Terminali per sbarra

Numero di uscite, con contatto:

0

Ingresso per collegamento termistore:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

modulo di misura della corrente, Corrente di regolazione 63...630 A, Larghezza costruttiva 145 mm, attacco a sbarra Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.