AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46182CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG46182CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 90...400 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642614

Codice prodotto

SIE3UG46182CR20

Cod. produttore

3UG46182CR20

Produttore

SIE

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

90...400 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

90...400 V

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

103 mm

Profondità:

91 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

90...400 V

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5618-2CR20 controllo di mancanza di fase e sequenza fasi 3x 160 ... 690V, morsetti a molla relè di controllo digitale per tens. trifase con conduttore di neutro correzione. autom. della sequenza delle fasi mancanza di fase 3 x 90 fino a 400 V AC 50 ... 60Hz sottotensione e sovratensione 90 ... 400V isteresi 1 ... 20 V ritardo alla disinserzione 0 ... 20 s asimmetria 0 ... 20% 1 CO per correzione di fase 1 CO per guasto del sistema di potenza tecnica di collegamento a molla Relè di controllo rete regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi nonché di sottotensione e sovratensione, ad es. in caso di reti instabili o di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono inoltre fornibili in diverse tensioni, a scelta con IO-Link o con correzione automatica del senso di rotazione. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.