AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AC32081 TRASFXCAMP.8VA SEC.8-12VCA 50HZ PTC 2UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AC32081 TRASFXCAMP.8VA SEC.8-12VCA 50HZ PTC 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 8 V

  • Corrente secondaria 1 - 1 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869438849

Codice prodotto

SIE4AC32081

Cod. produttore

4AC32081

Produttore

SIE

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

8 V

Corrente secondaria 1:

1 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

0.6 A

Corrente max. di uscita:

1 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

8 W

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

5.7 W

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

90 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

64 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

trasformatore per campanelli e suonerie, 8 VA, primario AC 230 ... 240 V, 50 Hz, secondario 8 V, AC 12 V con fusibile PTC, 2UM++ Trasformatori per il comando di campanello, gong, apriporta o per comando a distanza. La tipica applicazione di questi trasformatori per campanelli e suonerie è lutilizzo per breve tempo, come avviene con campanelli, gong, apriporta o interruttori con comando a distanza in ambienti domestici. Le tensioni nominali secondarie vanno da AC 4 V a 24 V. I trasformatori per campanellie suonerie Siemens sono protetti mediante una resistenza PTC da cortocircuito o sovraccarico moderato. Sia che si tratti di esigenze applicative nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre trasformatori per campanelli per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo dimpiego. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.