SIEMENS - SIE4AM32424TN000EA0 TRAFO MON 0,063KVA 230V+-5%/24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901329
Codice prodotto
SIE4AM32424TN000EA0
Cod. produttore
4AM32424TN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
218...218 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
98 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
8.4 %


