AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM34428JN000EA0 TRAFO MON 0,1KVA 230-400 +-15V/24V IP0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM34428JN000EA0 TRAFO MON 0,1KVA 230-400 +-15V/24V IP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 415...415 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Trasformatore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902609

Codice prodotto

SIE4AM34428JN000EA0

Cod. produttore

4AM34428JN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

415...415 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 3:

385...385 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

245...245 V

Tensione primaria 5:

230...230 V

Tensione primaria 6:

215...215 V

Altezza:

98 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

7.7 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,1 /0,31; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V):24; Isec(A):4,17; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-2 -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.