AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM38425AT100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /230V IP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM38425AT100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901961

Codice prodotto

SIE4AM38425AT100FA0

Cod. produttore

4AM38425AT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 3:

380...380 V

A prova di corto-circuito:

no

Altezza:

106 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

7.7 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,16 /0,49; Upri(V):400+/-5%; Usec(V):230; Isec(A):0,7; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spinapiatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-1 -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento,di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.