AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM40428JN000EA0 TRAFO MON 0,25KVA 230-400/24V IP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM40428JN000EA0 TRAFO MON 0,25KVA 230-400/24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 415...415 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902623

Codice prodotto

SIE4AM40428JN000EA0

Cod. produttore

4AM40428JN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

415...415 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 3:

385...385 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

245...245 V

Tensione primaria 5:

230...230 V

Tensione primaria 6:

215...215 V

Altezza:

106 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

5.4 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,25 /0,85; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V):24; Isec(A):10,4; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.