SIEMENS - SIE4AM48425AT100FA0 TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902005
Codice prodotto
SIE4AM48425AT100FA0
Cod. produttore
4AM48425AT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 3:
380...380 V
A prova di corto-circuito:
no
Altezza:
121 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4.54 %


