AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AP27428BC400HA0 TRAFO TRIF.2,5KVA 500-400/289-230V IP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AP27428BC400HA0 TRAFO TRIF.2,5KVA 500-400/289-230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Tensione primaria 1 - 500...500 V

  • Trasformatore di isolamento - no

  • Tensione secondaria 1 - 400...400 V

  • Potenza nominale - 2500 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869905792

Codice prodotto

SIE4AP27428BC400HA0

Cod. produttore

4AP27428BC400HA0

Produttore

SIE

Trasformatore di sicurezza:

no

Tensione primaria 1:

500...500 V

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione secondaria 1:

400...400 V

Potenza nominale:

2500 VA

Tensione primaria 2:

400...400 V

Autotrasformatore:

no

Tensione primaria 5:

-99999...-99999 V

Tensione primaria 3:

289...289 V

Tensione secondaria 2:

230...230 V

Tensione primaria 4:

230...230 V

Tensione primaria 6:

-99999...-99999 V

Tensione primaria 7:

-99999...-99999 V

Larghezza:

264 mm

Tensione primaria 8:

-99999...-99999 V

Tensione primaria 9:

-99999...-99999 V

Tensione primaria 10:

-99999...-99999 V

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione secondaria 3:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 4:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 5:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 6:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 7:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 8:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 9:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 10:

-99999...-99999 V

Sistema di cablaggio:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

A prova di corto-circuito:

no

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.89 %

Materiale del conduttore:

Altri

Altezza:

242 mm

Profondità:

242 mm

trasformatore SITAS; fasi:3; Pn/Pn(S6)(kVA):2,5 /11; Upri(V):Y500-400/D289-230; Usec(V):Y 400 / D 230; Isec(A):3,6-6,26; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori trifase 4AP sono disponibili come trasformatori di isolamento, di sicurezza e di adattamento alla rete con diverse tensioni primarie e secondarie nonché gruppi di commutazione. La loro bassa corrente transitoria di inserzione li rende adatti per la forma costruttiva senza fusibili, e questo con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV.