AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV32002EB000A ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/20A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AV32002EB000A ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • A prova di corto-circuito - no

  • Possibilità di montaggio su guida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869930619

Codice prodotto

SIE4AV32002EB000A

Cod. produttore

4AV32002EB000A

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

A prova di corto-circuito:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Larghezza:

216 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

115 mm

Altezza:

220 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

216 mm

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):0,48; Upri(V):400+/-20; Usec(V DC):24; Isec(A DC):20/24 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YD1 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.