AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SC221 FUS. DIA.DIV GL/GG R1-1/4 100A 500VCA/CC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SC221 FUS. DIA.DIV GL/GG R1-1/4 100A 500VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIV

  • Corrente nominale - 100 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869021362

Codice prodotto

SIE5SC221

Cod. produttore

5SC221

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DIV

Corrente nominale:

100 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rosso

cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gG, grandezza DIVH, R1 1/4, 100 A