AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD480 FUS. SILIZED DII GR E27 30A 500VCA/CC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD480 FUS. SILIZED DII GR E27 30A 500VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Corrente nominale - 30 A

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869021485

Codice prodotto

SIE5SD480

Cod. produttore

5SD480

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DII

Corrente nominale:

30 A

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Altri

cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DII, E27, 30A