AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH3538 MODULO ALIM.3P 1,5-16MMQ X SP.SB.5/10MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH3538 MODULO ALIM.3P 1,5-16MMQ X SP.SB.5/10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869392387

Codice prodotto

SIE5SH3538

Cod. produttore

5SH3538

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

modulo di collegamento trifase con copertura F R 1,5-16mm2 per sbarre collettrici 5/10 mm Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti diprotezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattuttoper le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.