AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3632 SBARRA ISOLATA 16MMQ 12 INT.X 1 FASE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3632 SBARRA ISOLATA 16MMQ 12 INT.X 1 FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 3.8 mm

  • Altezza - 15.2 mm

  • Lunghezza - 211.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318431

Codice prodotto

SIE5ST3632

Cod. produttore

5ST3632

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

3.8 mm

Altezza:

15.2 mm

Lunghezza:

211.5 mm

Flessibile:

no

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 12x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.