AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3645 SBARRA ISOLATA 16MMQ 4 INT.X 3 FASI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3645 SBARRA ISOLATA 16MMQ 4 INT.X 3 FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 11 mm

  • Altezza - 19 mm

  • Lunghezza - 209.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318554

Codice prodotto

SIE5ST3645

Cod. produttore

5ST3645

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

11 mm

Altezza:

19 mm

Lunghezza:

209.5 mm

Flessibile:

no

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 4x trifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.