AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3703 SBARRE DI COLL. 1 FASE+CA - 1016MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3703 SBARRE DI COLL. 1 FASE+CA - 1016MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 4.6 mm

  • Lunghezza - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209241

Codice prodotto

SIE5ST3703

Cod. produttore

5ST3703

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

4.6 mm

Lunghezza:

1016 mm

Flessibile:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 monofase+blocch. cont. aus., Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.