SIEMENS - SIE5ST3705 SBARRE DI COLL. 2 FASI - 1016MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 80 A
Modello - Laminato
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 17.3 mm
Lunghezza - 1016 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209265
Codice prodotto
SIE5ST3705
Cod. produttore
5ST3705
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
80 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
17.3 mm
Lunghezza:
1016 mm
Flessibile:
sì
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 bifase, Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttorimagnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


