AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3711 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 214MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3711 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 214MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 18.3 mm

  • Lunghezza - 214 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209319

Codice prodotto

SIE5ST3711

Cod. produttore

5ST3711

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

18 mm

Altezza:

18.3 mm

Lunghezza:

214 mm

Flessibile:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 trifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenzialie interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.