SIEMENS - SIE5ST3741 SBARRE DI COLL. 3F+CA - 10MMQ - 214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 63 A
Modello - Laminato
Larghezza - 18 mm
Altezza - 18.5 mm
Lunghezza - 214 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313092
Codice prodotto
SIE5ST3741
Cod. produttore
5ST3741
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
63 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
18 mm
Altezza:
18.5 mm
Lunghezza:
214 mm
Flessibile:
sì
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 trifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


